Papír csiszolókorong 236U, 76 mm, P80, t

Cikkszám: 7000119599
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000119599
EAN / GTIN 50051141555176
Gyártó száma 7000119599
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az egyedülálló 21 lyukú perforációval rendelkező 3M™ Hookit™ Disc 236U nagyobb szívóteljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít. Lenyűgöző a gyorsabb eltávolításhoztással és a tökéletes eredményekkel. Ideális fához, lakkhoz, fém-hez és műanyaghoz.

Előny:

  • A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú lyukasztó extra jó porelszívás-t biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a produktivitás-t és tisztább munkakörnyezetet biztosít
  • A nyílt szóródás és a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést, és optimális eltávolítási sebességet és élettartamot biztosít
  • A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát
  • A timföldszemcsék erősebb és hosszabb eltávolítást biztosítanak, mint a hagyományos gránát
  • A tömör C-papír hátlap alkalmas agresszív csiszolási munkákhoz

Ajánlás:

  • Agresszív csiszoláshoz