3M™ Transzfer ragasztószalaggalag 950, átlátszó, 30 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000116649
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 28 Darab
  • Rendelési lépések: 28 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000116649
EAN / GTIN 05010027159938
Gyártó száma 7000116649
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Transfer ragasztószalaggalag 3M™ 950 nagyon magas kezdeti tapadással rendelkezik, és különösen alkalmas fém és műanyag jelek öntapadó felületére. A ragasztószalaggalag --40°C és +85°C között (rövid ideig +120°C-ig) ellenáll a hőmérsékletnek.

Előny:

  • 132 µm vastag transzfer ragasztószalag tömörített védőpapírral.
  • Sokféle anyaghoz alkalmas.
  • Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.
  • UL tanúsítvánnyal.
  • Megfelel az Egyesült Államok kormányának MIL-P-19834B 1. Kiegészítésének.
  • Jó UV ellenállás.
  • Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben.
  • Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
  • Univerzális megoldás olyan alkalmazások széles köréhez, ahol nagy azonnali tapadásra és vékony kialakításra van szükség.
  • Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése.
  • Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fém-ból vagy műanyagból.
  • Szálerősítés a ragasztóban
  • A 927-es verzió vastagabb változata

Ajánlás:

  • Alkalmas a repülés és az autóipar számára
  • Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
  • fém, lakk felületek, műanyag, papír, karton vagy fa ragasztása
  • Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése