Leírás:
A 3M™ kétoldalas uretán hab ragasztószalaggalag 4026 egy 1,6 mm vastag, kétoldalas uretán hab ragasztószalaggalag (290 kg/m³ sűrűség) akrilát ragasztóval. A nyitott cellás uretán habból készült, védőpapírral ellátott kétoldalas ragasztószalaggalag különböző felületekhez tapad, és könnyen használható. Beltéri rögzítésekhez. A 3M kétoldalas uretán habszalagok alkalmazkodó habszalagok, amelyek magas hőmérsékleti ellenállást, akril ragasztórendszert és nagy nyírószilárdságot kínálnak.
Jellemző:
- Szín: Fehér
- Teljes vastagság [mm]: 1,6
- Ragasztóanyag: akrilát
- Habsűrűség [kg/m3]: 175
- Szakítószilárdság (T-blokk) [kPa] ASTM D-897:275
- Hőállóság: 105 °C
Előny:
- Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon, nagy felületi energiával
- Tartós hab beltéri rögzítésekhez
- A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz
- Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és rögzítéshez
- A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket
- A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését
- Puha PVC-hez alkalmas
- Rezgéscsillapítás
- Fejlett tervezési képességek
- Csökkentett utófeldolgozás
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás
- A termelési költségek csökkentése
Ajánlás:
- Beltéri használatra
- Jelzőtáblák és névtáblák rögzítéséhez
- Akusztikus panelek falakhoz való ragasztásához
- Adagolók és légfrissítők csatlakoztatásához
- Kábelcsatornák falra szereléséhez
- A konzolok falakhoz való rögzítéséhez
- Élvédő rögzítéséhez