3M™ Transzfer ragasztószalaggalag 9485PC, átlátszó, 9 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000115653
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 96 Darab
  • Rendelési lépések: 96 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000115653
EAN / GTIN 05900422002154
Gyártó száma 7000115653
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Transfer ragasztószalaggalag 9485 PC a 3M™ ragasztó sorozat 350 egy módosított akrilát ragasztó fólia, amely kiváló ragasztószalagilárdsággal rendelkezik mind az alacsony energiájú, mind a nagy energiájú felületeken. A 0,135 milliméteres relatív vastagság-értéke miatt a ragasztószalaggalag enyhén egyenetlen vagy durva felületeken is használható. Jó nyírószilárdsága és fizikai és kémiai hatásokkal szembeni ellenállása miatt nehéz környezeti körülmények között is alkalmas. Az agresszív ragasztó 2 °C-ra 10 °C-ra történő hűtése jelentősen javítja a feldolgozhatóságot, például lyukasztáskor.

Előny:

  • 135 µm vastag transzfer ragasztószalag.
  • PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz.
  • Megfelel az UL specifikációnak.
  • Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság.
  • Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság.
  • Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz.
  • Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.
  • Szálerősítésű ragasztót tartalmaz, hogy növelje a tekercs stabilitását alacsony szélességek mellett.
  • Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve
  • Ideális különböző anyagok ragasztásához.
  • Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel
  • A 9482PC vastagabb változata
  • Szálerősítés a ragasztóban
  • Jó nyírószilárdság
  • Nagyon jó kémiai ellenállás
  • Nagyon magas hőmérséklet és UV ellenállás

Ajánlás:

  • Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
  • Összekötő, rögzítő és lamináló anyagok, mint például fém, lakk, üveg, fa, kerámia vagy műanyag
  • Hab és tömítések rögzítésére szolgál
  • A termék összeszerelésében való tartáshoz és rögzítéshez
  • Vékony fémlemezek ragasztásához