Hideg zsugorodású zárósapka, EPDM, feket

Cikkszám: 7000100908
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000100908
EAN / GTIN 50051138524413
Gyártó száma 7000100908
L-szám L01130 106857
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ EC sorozatú hidegzsugorító kábelvégek jó ellenállóképességgel rendelkeznek a kopással, vízzel, gombákkal, savakkal, lúgokkal és ózonnal szemben, így hosszú élettartamot biztosítanak. A telepítés nem igényel semmilyen eszközt vagy ragasztószalaggalagot / maszticot.

Előny:

  • Csöves EPDM gumi ujjak, zárt végekkel, eltávolítható tartórész spirál felett
  • Ellenáll a víznek, lúgoknak, savaknak, kopásnak és ózonnak
  • Nedvességzárás és fizikai védelem kábelek és csövek számára
  • EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
  • Egyszerű és gyors összeszerelés szerszámok nélkül
  • RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Ajánlás:

  • A kábelek, csövek és egyéb hengeres tárgyak szennyeződések, nedvesség és mechanikai sérülések elleni védelme