3M™ SFTW-202A Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 2,4/1,2 mm, 400 m

Cikkszám: 7000098881
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000098881
EAN / GTIN 08712403019184
Gyártó száma 7000098881
L-szám L01310 1247
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ SFTW-202A hőre zsugorodó cső színkódolt a mag gyors és egyszerű azonosítása érdekében. Ez a nem csúszó égésgátló cső zsugorcsőként és elektromos szigetelésként használatos kábelcsatlakozásokon vagy végsapkákon keresztül. A 2:1 tágulási arányú tömlők mechanikusan makacsok, könnyen jelölhetők és ellenállnak a hideg áramlásnak. A tömlő ideális könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábeljelölésekhez, kábelkötegekhez és alkatrész csomagoláshoz. -55 és 135 °C között hőálló. Emellett UL-listás, BWB-tanúsítvánnyal rendelkezik az K16/99085 szerint, az IEC60684-2-212 A típus, A VDE-tanúsítvánnyal és az RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelően tesztelve.

Előny:

  • Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
  • Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít a magokhoz, forrasztókötésekhez, bilincsek-hez és csatlakozókhoz
  • Könnyű védőburkolatként használható drótkötegek, magok jelölésére és kötegelésére, valamint csomagolási alkatrészek csomagolására
  • Rugalmas poliolefin anyagból készült
  • Hőálló −55 és 135 °C között.
  • Lángálló cső 600 V-os alkalmazásokhoz
  • Jó kémiai ellenállás
  • Önkioltás
  • Ellenáll a gombás fertőzésnek
  • Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas

Ajánlás:

  • Elektromos szigetelés
  • Mechanikai behatások elleni védelem
  • Színkódolás