Scotch® Csomagolószalag 375 E, átlátszó, 75 mm x 990 m, 0,075 mm

Cikkszám: 7000095631
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000095631
EAN / GTIN 08021684432439
Gyártó száma 7000095631
L-szám L01130 102970
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A ragasztó speciális összetétele nagy nedvességállóságot és kopást biztosít a farostlemez felületén, és kiváló azonnali tapadást biztosít. A ragasztószalaggalag nem szakad el, még akkor sem, ha durva módon kezelik. A méret címketartóként is használható.

Előny:

  • Ütéselnyelő
  • Nagy nedvességállóság, kopás és szakadás
  • Túltöltött és nehéz csomagokhoz használható a megbízható tömítéshez
  • Nagyon jó szakadásállóság

Ajánlás:

  • Csomagolás ragasztószalag nehéz kartondobozokhoz és magas újrahasznosított kartonokhoz
  • Nagy mennyiségű újrahasznosított anyagot tartalmazó dobozok lezárásához