3M™ Hookit™ Soft csiszolókorong 216U, 150 mm, P600, 150 db / doboz, 150 db / doboz

Cikkszám: 7000091922
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 150 Darab
  • Rendelési lépések: 150 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000091922
EAN / GTIN 08021684730177
Gyártó száma 7000091922
L-szám L51710 1358
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Hookit™ csiszolókorong 216U Soft alumínium-oxid gabonával kiemelkedő teljesítményt nyújt. Rugalmasságának köszönhetően a habszivacsos hátlappal ellátott lemez különösen alkalmas ívek csiszolására. Különböző gritekben kapható, és nagyon hatékony porelszívás-t kínál.

Előny:

  • Hookit™ alumínium-oxid csiszolókorong
  • Hab hátlap anyag a nagyobb rugalmasságért
  • P320–P800 szem
  • Jól használható görbéken való munkavégzéshez.