Scotch-Brite™ Tisztító és befejező kefe CF-FB, 200 mm x 25 mm x 75 mm, 7A FIN

Cikkszám: 7000091714
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000091714
EAN / GTIN 08021684332333
Gyártó száma 7000091714
L-szám L51710 1261
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ Clean and Finish többtárcsás kefe egy szálszálmaghoz ragasztott csiszoló ásványi anyaggal van felszerelve. Nem szőtt lamella keféink egyenletes eltávolításhoztást és sima felületet biztosítanak a termék teljes élettartama alatt. A nyitott, rugalmas lamellaszerkezet puha és rugalmas, így egyenletes felületet biztosít „fecsegő jelek” nélkül. A nem szőtt anyag ellenáll az eltömődésnek és a hőfejlődésnek. Számos felület tisztítására és könnyű sorjázás-jára alkalmas, biztosítja a matt felületet, simítja a fát festés előtt, és a denibberek tapadását elősegíti a felső réteg felvitele előtt.

Előny:

  • Nagyobb felületi érintkezést biztosít, mint a fazékkefék
  • Folyamatosan friss csiszolóanyagokat szállít az egyenletes, egyenletes felületekhez
  • Puha és alkalmazkodó a sima felületért, csetepattanások nélkül

Ajánlás:

  • Különböző alapfelületek tisztításához és könnyű sorjázás-jéhez, fémeken szatén bevonattal, festés előtt a fa simításához és a végső bevonat előtt a sorjázás alapozókhoz