3M™ Kétoldalas ragasztószalaggalag poliészter hátlappal 415, átlátszó, 50 mm x 30 m, 0,1 mm

Cikkszám: 7000091411
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 Darab
  • Rendelési lépések: 24 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000091411
EAN / GTIN 54548623480621
Gyártó száma 7000091411
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 400 ragasztósorozat 3M™ kétoldalas ragasztószalaggalag 415 poliészter hordozójával kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik. A tiszta akrilát ragasztó olyan változatos felületekhez tapad, mint a fém, a lakk és a legtöbb műanyag, de a papír, az üveg és a fa is. Rendkívül ellenálló az UV-fénnyel szemben. Még hosszú használat után is alig mutat elszíneződést vagy az öregedés jeleit. Nagy azonnali tapadásának és jó nyírószilárdságának köszönhetően a vékony, átlátszó szalag különösen alkalmas nagy sebességű illesztésekre a nyomdaiparban, és nagymértékben hozzájárul a folyamatok optimalizálásához számos alkalmazásban.

Előny:

  • 100 µm vastag kétoldalas ragasztószalag PET poliészter hátlapon tömörített védőpapírral
  • Kiváló ellenállás az UV sugárzással szemben.
  • Jó tapadás különböző anyagokhoz, például magas vagy alacsony felületi energiájú anyagokhoz és fémekhez.
  • Jó hőmérséklet- és nedvességállóság.
  • Ideális nagy vagy alacsony felületi energiájú és fémtartalmú anyagok ragasztásához
  • Sokoldalú ragasztószalag, jó tapadással a legkülönbözőbb anyagokhoz

Ajánlás:

  • Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
  • Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz