Scotch-Brite™ lapkefe C5-ZS, 75 mm x 32 mm x 6 mm, A MED

Cikkszám: 7000077922
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000077922
EAN / GTIN 54046719117890
Gyártó száma 7000077922
L-szám L51710 1232
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut és lengyel csiszolótárcsák a sorjázás, tisztítás és polírozás során történő gyors eltávolításhoztáshoz és egyenletes felületkezeléshez. A tárcsák éles eltávolításhoztást biztosítanak, és rendkívül alkalmazkodóak. Ideálisak a szabálytalan felületekhez, pontos vágási mintát és állandó, egyenletes felületet eredményeznek.

Előny:

  • Legyen magas lehordási teljesítmény
  • Az egyenletes végkifejletért érjen el egy feszes csiszolási kép-t.
  • Következetes, megismételhető felület

Ajánlás:

  • Végezzen agresszív vágási műveletet, hogy egyenletes felületet érjen el szabálytalan felületeken