Leírás:
A 3M™ UHMW polietilén csúszószalag 5425-öt gyakran használják általános ipari alkalmazásokban a fémek és műanyagok rezgése vagy kopása által okozott nyikorgás és csörgés csökkentésére. Az UHMW-PE (ultra-nagy molekulasúlyú polietilén) szalag a tartósság érdekében vegyszer- és kopásálló. A ragasztószalaggalag védőpapírral van ellátva, hogy a szalagot stancolt alkatrészekbe lehessen feldolgozni. Az akril ragasztó nagymértékben ellenáll az oldószereknek és olajoknak. Legjobban a nagy felületi energiájú anyagokhoz tapad. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek magasabb kémiai ellenállást és alacsony súrlódási együtthatót igényelnek, és mozgó alkatrészeket és/vagy anyagokat tartalmaznak. Ezt a sima felületű szalagot elsősorban a repülőgépiparban, az autóiparban, a nyomdaiparban, a karbantartási és javítási iparágakban használják. Az UHMW polietilén (PE) egy hőre lágyuló műanyag, amely jó tulajdonságkombinációval rendelkezik, így ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kopásállóságra és kenőképességre van szükség. Az UHMW polietilén szalag az üzemi hőmérséklettartományban a következő előnyöket kínálja: A. Kiváló kopásállóság: Tartósabb, mint sokféle PTFE és más anyag a tapadásmentes és csúszó alkalmazásokban B. Alacsony súrlódási együttható: Csak a PTFE termékek felülmúlják C. Önkenődés: Gyakran alkalmazható olyan alkalmazásokban, ahol a kapcsolódó szennyeződések miatt nem lehetséges a kenés D. Zajelnyelő: A nagy energiaelnyelő képesség csökkenti a gépek és rendszerek zajszintjét Lehetséges alkalmazási területek: - Üzemanyagcellák kopás védelemmelme - Számos maró hatású vegyszerrel érintkező tömítések - Kábelkötegek spirálcsomagolása a hidraulikus folyadékok elleni védelemmelem érdekében - Különböző fémek szétválasztása a kopás és a kémiai korrózió megelőzése érdekében - Kiválóan alkalmas olyan nagy igénybevételű felületekhez, ahol átláthatóságra van szükség - Vezetősínek és rámpák, amelyek tartósabb, oldószerálló felületet igényelnek.
Előny:
- Kopásálló, ellenáll a olaj-nek és más oldószereknek
- Csökkentse a súrlódási együtthatót, hogy sima felületeket hozzon létre
- Csökkentse a nyikorgást, a csörgést és a mozgás által okozott egyéb zajokat
- Ideális különböző hosszúságú és formájú vágott alkatrészek gyártásához
Ajánlás:
- Különböző alkalmazásokhoz, nagy ütéskopással vagy csúszó betéttel