3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalaggalag 4959F, fehér, 25 mm x 16,5 m, 3 mm

Cikkszám: 7000072525
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000072525
EAN / GTIN 04001895595769
Gyártó száma 7000072525
L-szám L01310 1625
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M VHB nagyteljesítményű ragasztószalaggalagok zárt cellás akrilát ragasztószalaggalagokból készült kétoldalas ragasztószalaggalagok. Jó alkalmazkodóképességet biztosítanak a ragasztandó felületekhez. A sima vagy texturált felületek a teljes felületen feszültségmentesen csatlakoztathatók. Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához, például fémekhez (acél, alumínium stb.).

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
  • 3 mm vastag, robusztus, nagy teljesítményű kétoldalas fehér ragasztószalag univerzális ragasztóval mindkét oldalon nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához tapad
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé

Ajánlás:

  • Bel- és kültéri használathoz.
  • Fémekhez, mint például
  • B.
  • acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok