Leírás:
Pillanatok alatt tiszta tapadás
A 3M™ VHB™ 4912F ragasztószalaggalagunk egy viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkező tartós akrilragasztóból áll. Ez egy 100%-ban zártcellás akril ragasztóból készült kétoldalas ragasztószalaggalag, amely rendkívül magas tapadással rendelkezik különböző anyagokhoz, mint például alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, kompozitok és műanyagok, akril, polikarbonátonát, ABS és festett vagy tömített fa. Ez a szalag kiváló nyírószilárdságot, alkalmazkodóképességet, felületi tapadást és hőmérsékletállóságot biztosít. Alkalmazásai az iparágak széles skálájára terjednek ki, beleértve a közlekedést, a készülékeket, az elektronikát, a kijelzőmegoldásokat és az általános ipart. A ragasztószalaggalag gyorsan és szilárdan ragasztja a legkülönbözőbb anyagokat, hosszú távú használatra.
Javasolt alkalmazási területek: Díszítőanyagok és díszlécek, névtáblák és logók, kijelzők, panelrögzítések és merevítő elemek.
A 3M™ VHB™ 4912F ragasztószalaggalag minden területen megbízható
A 3M VHB 4912F ragasztószalaggalag lehúzási szilárdsága és szakítószilárdsága jelentősen magasabb, mint a tipikus nyomásérzékeny ragasztószalaggalagoké. Ellenáll az oldószereknek, a szélsőséges hőmérsékleteknek és az UV-fénynek, és alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.
Egy rendhagyó, nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalaggalag
A 3M 1980-ban találta fel a forradalmi VHB ragasztószalaggalagokat. Ezek az egyedülálló ragasztószalaggalagok ötvözik az alkalmazkodóképességet az erőteljes tapadással. A VHB termékcsalád rendkívül nagy tapadással rendelkező szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll, hogy segítsen Önnek a termék alkalmazásával és a műszaki támogatással kapcsolatban.
A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága
A 3M VHB szalagok olyan módon biztosítanak megnövelt kötési szilárdságot, ahogyan a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben azonnali szilárdságot biztosít használat közben. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Ön tehát egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti.
Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén
A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományának szenteli magát, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalatok tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.
Előny:
- Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
- Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
- A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
- 2 mm vastag, robusztus, nagy teljesítményű kétoldalas fehér ragasztószalag univerzális ragasztóval mindkét oldalon nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához tapad
- Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
- A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
- Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
- Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ajánlás:
- Bel- és kültéri használathoz.
- Fémekhez, mint például
- B.
- acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok