3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalaggalag 4905P, átlátszó, 19 mm x 33 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7000072257
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000072257
EAN / GTIN 04001895593833
Gyártó száma 7000072257
L-szám L01310 1712
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Megbízhatóság minden területen a 3M™ VHB™ szalagok 4910-es családjával A 4905-ös 3M™ VHB™ szalagunk a 3M VHB szalagok 4910-es családjának része. Univerzális ragasztóval van ellátva, és gyakran használják átlátszó anyagok ragasztásához, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol az átlátszó vagy színtelen ragasztószalaggalagot részesítik előnyben. A szalag kifejezetten fémhez, üveghez és műanyaghoz, például polikarbonátonáthoz és akrilhoz tapad. Ajánlott alkalmazási területek: átlátszó anyagok ragasztása, háttérvilágítású, áttetsző táblák rögzítése, gyantával erősített üveg, fém, üveg és nagy felületi energiájú (HSE) anyagok, dekorációs anyagok és díszlécek, névtáblák és logók, panelragasztás és merevítő elemek rögzítése. Egy rendhagyó, nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalaggalag 1980-ban a 3M feltalálta a forradalmi VHB ragasztószalaggalagokat. Ezek az egyedülálló ragasztószalaggalagok a konformitást erős tapadással kombinálják. A VHB termékcsalád rendkívül nagy tapadással rendelkező szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll a termékalkalmazás és a műszaki támogatás terén. A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága A 3M VHB szalag olyan módon biztosít megnövelt kötésszilárdságot, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben azonnali szilárdságot biztosít használat közben. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Így Ön egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti. Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományával foglalkozik, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalkozások tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít; még a szélek is észrevétlenek maradnak a nagy átlátszóságnak köszönhetően
  • 0,5 mm vastag, robusztus, kétoldalas, nagy teljesítményű, átlátszó ragasztószalag akrilát ragasztóból, különböző célokra, különösen nagy felületi energiájú anyagokon
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
  • A Transparent anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához

Ajánlás:

  • Bel- és kültéri használathoz.
  • Nagy energiájú anyagok kombinációja, mint pl.
  • B.
  • Fémek, festett felületek, festett fa, kerámia és sok műanyag
  • Átlátszó anyagok, mint például
  • B.
  • Üveg, polikarbonát, akril (PMMA)
  • Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
  • Névtáblák, logók és jelek ragasztásához