Leírás:
Használja ki a tökéletes ragasztószalagilárdsággal, magas hőmérséklettel és oldószerekkel szembeni ellenállással és nagyon magas nyírószilárdsággal rendelkező ragasztószalaggalag előnyeit. A 3M™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalaggalag 4664, fehér, egy 0,4 mm vastag, kétoldalas ragasztószalaggalag, zárt cellás habból (730 kg/m³ sűrűség), akrilát ragasztóval.
Ez a ragasztószalaggalag nagy hámlasztási és nyírási teljesítményt nyújt, és sokféle anyaghoz tapad. Az akril összetétel jó tömítési eredményeket és magas hőmérsékleti ellenállást biztosít. A ragasztó szilárdsága idővel jelentősen megnő.
Kiváló nyíróerejének köszönhetően ez a ragasztószalaggalag ideális tükrök rögzítéséhez és névtáblák ragasztásához.
Előny:
- 0,4 mm vastag, kétoldalas ragasztószalag, fehér, zárt cellás habból, akrilát ragasztóval
- Nagy ragasztószilárdság
- Nagyon magas ellenállás a hőmérséklettel szemben
- Kiváló nyírószilárdság
- Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben
- Kiváló tömítési képesség és ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben
- A ragasztószilárdság idővel jelentősen megnő
Ajánlás:
- Tükrök rögzítésére és névtáblák ragasztására használható