3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalaggalag 4613F, fehér, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm

Cikkszám: 7000072178
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000072178
EAN / GTIN 04046719675371
Gyártó száma 7000072178
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Megbízhatóság minden területen a 3M™ VHB™ szalagok 4611 családjával A 4613F jelzésű, kétoldalas, nagy teljesítményű 3M™ VHB™ akril szalagunk a 3M VHB szalagok 4611 családjának része. Ez a robusztus, kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalaggalag mindkét oldalán univerzális ragasztóval rendelkezik. Magas hőmérséklettel szembeni ellenállása miatt különösen alkalmas magas hőmérsékletű festés előtti ragasztásra. Jellemzően olyan fémes anyagokra használják, mint az alumínium, a horganyzott acél és a rozsdamentes acél. Használja ezt a szalagot merevítő elemek és burkolatok ragasztásához, festőkemencék előtti rögzítéshez, valamint dekorációs anyagok és díszlécek ragasztásához. Egy rendhagyó, nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalaggalag 1980-ban a 3M feltalálta a forradalmi VHB ragasztószalaggalagokat. Ezek az egyedülálló szalagok a konformitást erős ragasztóerővel kombinálják. A VHB termékcsalád rendkívül magas tapadású szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll a termékalkalmazás és a műszaki támogatás terén. A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága A 3M VHB szalag olyan módon biztosít megnövelt kötésszilárdságot, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben azonnali szilárdságot biztosít használat közben. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Így Ön egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti. Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományával foglalkozik, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalkozások tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
  • 1,1 mm vastag, robusztus, nagy teljesítményű kétoldalas fehér ragasztószalag univerzális ragasztóból, magas hőmérséklettel szemben ellenálló
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
  • Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor

Ajánlás:

  • Bel- és kültéri használathoz.
  • Fémek és egyéb nagy energiájú anyagok összekapcsolására