Prémium készlet, 50 mm

Cikkszám: 7000062876
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000062876
EAN / GTIN 04046719797349
Gyártó száma 7000062876
L-szám L01130 106300
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Egyszerűen távolítja el a rozsdát, a hegesztési varratokat és a szennyeződéseket
A 3M™ Roloc™ 982BS sörtés korongkészletben található sörtés korongok ideálisak olyan speciális munkákhoz, mint a festék, foltok, ragasztók, hegesztési égések, rozsda és egyéb szennyeződések eltávolításhoztása a munkadarabról. A 3M™ csiszolótárcsákkal kombinálva őket egy szögletes rendszerhez, megkönnyítheti a nehéz munkákat.

Nagysebességű tárcsáink kiváló vágóhatást kombinálnak a 3M™ Roloc™ gyorscserés rögzítéssel, hogy hatékonyan tisztíthasson, csiszolhasson, csiszolhasson, gátolhasson, keverhessen, fényezhessen, polírozhasson, karcolhasson, valamint rozsdát és bevonatokat távolíthasson el anélkül, hogy az alapanyag geometriája sérülne. Normál használat esetén a sörték biztonságosan a helyükön maradnak, és enyhe nyomással elérhetik a kívánt felületet. A sörtés tárcsák jól használhatóak acél, alumínium és számos más fém általános karbantartási, valamint autóipari és motorfelújítási alkalmazásokban.

Ezek a sörtés tárcsák szabadalmaztatott kerámia csiszolószemcséket használnak alumínium-oxiddal keverve és formázott, rugalmas sörtékkel, amelyek nagyszerű felületi érintkezést biztosítanak és a tárcsa teljes élettartama alatt megőrzik a csiszoló tulajdonságokat. 3M™ kerámia csiszolószemcsék gyorsan vágnak és feldolgozzák a hőt
A 3M™ kerámia csiszolószemcse egy kerámia ásvány, amelyet szabadalmaztatott eljárásunkkal állítunk elő a szemcsék szívósságának és keménységének javítása érdekében. Ezek a sörtés korongok alumínium-oxiddal és kerámia csiszolószemcsékkel vannak átitatva a nagyobb teljesítmény érdekében, így az egyik legkeményebb és legtartósabb ásványi anyagot nyújtják a piacon. A közepes és nehéz anyageltávolításhoz tökéletes, a kerámia csiszolóanyagokat gyors vágási alkalmazásokhoz tervezték, és alkalmasak intenzív hő- és terhelési alkalmazásokhoz. A 3M™ kerámia csiszolószemcsék vágásminőség és tartósság tekintetében felülmúlják az alumínium-oxid csiszolóanyagokat, és kiváló választás ipari csiszolási és befejező alkalmazásokhoz. Egy sokoldalú csomag
3

Előny:

  • Öntött sörték csiszolószalagokkal, sorjázás, bekeverés, festék, polírozás, tisztítás és eltávolítás
  • A szabadalmaztatott 3M™ kerámia csiszoló szemcseméret kiváló felületi minőséget biztosít
  • A sörték közötti távolság ideális a bevonatok és más, rendkívül stresszes anyagok eltávolítására
  • A rugalmas sörték a kontúrokhoz igazodnak, így egyenletes felületet biztosítanak még összetett alkatrészek esetén is
  • A kényelmes 3M™ Roloc™ rögzítőrendszer gyors és egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé