3M™ Cubitron™ II szövet csiszolószalag 984F, 25 mm x 65000 mm, 80+, STA

Cikkszám: 7000060856
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000060856
EAN / GTIN 04046719755646
Gyártó száma 7000060856
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II vászon csiszolószalag 984F forradalmian új teljesítményt nyújt a 3M precíziós formázott kerámia szemcséjével az YF-töltésű poliészter hátlapon. Az egyes kerámia szemek pontosan alakúak, egyenletesen nagyok, függőlegesen elrendezettek és kis háromszögek alakúak. Egyenletesen, de véletlenszerűen alkalmazzák őket, hogy a csiszolószalag tipikus csiszolási kép-je újra megtalálható legyen. A háromszög alakú tárcsák nagyon éles csiszolófelületet alkotnak, példátlan eltávolításhoztási sebességgel és élettartammal. A megmunkálási folyamat lényegesen nagyobb költséghatékonysága költségmegtakarítást és kényelmesebb, ergonomikus munkavégzést biztosít. Ez a nagy teljesítményű csiszolószalag eltávolításhoztó segédeszközzel is rendelkezik, így ideális a rozsdamentes acél és más speciális ötvözetek, valamint a szerkezeti acél, a kobalt króm és a nikkelötvözetek közepes és nagynyomású alkalmazásaihoz. A precíziós formázott csiszolószemcse egyenletesen vágja át a fém-t, hosszan tartó éles hatást fejt ki, és tiszta, alacsony sorjázású és egyenletes felületet biztosít. Az egységes szerkezet a leggyorsabb köszörüléssel (akár 40%-kal gyorsabb köszörülési folyamatokkal) és a maximális lehordási teljesítmény-vel nyűgöz le, különösen élletörés és raktári köszörülés esetén. Ez a 3M™ Cubitron™ II csiszolószalag más termékek élettartamának két-négyszerese. A munkadarab egységes feldolgozása a beépített köszörűsegéddel kombinálva biztosítja a hűvös köszörülést, és megakadályozza a repedéseket és az elszíneződést.

Előny:

  • Hosszú élettartamú, nagy teljesítményű csiszolószalag az előcsiszoláshoz
  • 3M Precíziós formázott kerámia szemcse, sűrűn szórva
  • Alkalmas nedves és száraz csiszoláshoz
  • Maximális lehordási teljesítmény, különösen élezés és raktári őrlés esetén
  • szemcsézet 36+ – 120+

Ajánlás:

  • Használható fémlemezek és tekercsek méretezéséhez vagy meghatározott csiszolási minta létrehozásához rozsdamentes acéllemezeken
  • Meghatározott csiszolási kép-t hoz létre rozsdamentes acélon, eltávolítja a anyag-t és a hegesztéseket