3M™ Szövetes csiszolóanyag tekercs 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Cikkszám: 7000060520
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7000060520
EAN / GTIN 04001895740640
Gyártó száma 7000060520
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az ásványi anyag különösen nagy szilárdságának és keménység-jének köszönhetően ez a csiszolószerszám alacsony kopást ér el a csiszolószalagon, és hosszú élettartamot biztosít a közepes és finom csiszolás során. A rugalmas J-tissue tartó nagy alkalmazkodóképességet biztosít a szabadon formázott munkadarabokhoz, például sebészeti műszerekhez, evőeszközökhöz vagy szerelvények-hez. Az ásványi és speciális csiszolási segédanyagok kombinációja hűvösebb őrlést eredményez, és minimálisra csökkenti az elszíneződést a nehezen őrlhető és hőérzékeny ötvözeteken.

Előny:

  • Rendkívül rugalmas J-szövet támogatás
  • Magas alkalmazkodóképesség
  • Alumínium-oxid keverék
  • Köszörűsegédek a hűvös köszörüléshez
  • szemcsézet P80–P240

Ajánlás:

  • Könnyű és közepes nyomású nyersanyagok eltávolításához, bekeverés-hez és karcolások finomításához