3M™ Trizact™ szövetcsiszoló tekercs 307EA, 305 mm x 50 m, A16

Cikkszám: 7000060372
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000060372
EAN / GTIN 04046719050062
Gyártó száma 7000060372
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A meghatározott, egységes szemcseszerkezet felelős az egyenletes felületért, a tartós nagy vágási teljesítményért és az állandó felületminőségért. A rendkívül rugalmas J-pad segítségével a 3M™ Trizact™ vászon csiszolószalag 307EA különösen alkalmas kis méretű, kontúros munkadarabok megmunkálására a csiszolóállványon vagy a szabad szalagon (pl. implantátumok, sebészeti műszerek, szerelvények vagy turbinalapátok). A beépített csiszolóeszköz csökkenti a hő hatását a munkadarab szerkezetére. Ez a termék alkalmas kézi használatra a csiszolóállványokon, különösen jól használható a 40 Shore-ig terjedő lágy érintkezésű tárcsákon vagy a szabad szalagon, az P80 és P120 közötti előcsiszolás után.

Előny:

  • Egyenletes kivitel és tartós, nagy vágási teljesítmény
  • Kis, kontúrozott munkadarabok feldolgozása
  • Beépített köszörűsegédek
  • Rendkívül rugalmas J-bázis
  • Piramis szerkezete

Ajánlás:

  • Ideális szénacél, Titan, kobalt króm, rozsdamentes acél és más nikkelötvözetek számára