Egykezes sűrített levegős excentercsiszoló

Cikkszám: 7000060294
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000060294
EAN / GTIN 04046719637959
Gyártó száma 7000060294
L-szám L01130 101738
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A szívás nélküli 3M™ Elite excentercsiszoló ergonomikus kialakítású, nagy teljesítményű motorral és meghosszabbított, ívelt csuklótámasszal rendelkezik. Könnyen kezelhető, és a süllyesztett emelőkar megakadályozza a felhasználó tenyerén lévő zúzódást és nyomáspontokat. Köszörűgépünk lehetővé teszi az optimális csiszolást és előkészítést a felületek széles skáláján, beleértve a fát, a fém-t, amely festésre, üvegszálas és kompozit anyagokra és sok más felületre készül. Ezek az ipari köszörűgépek lehetővé teszik a csiszolókorong és a csiszolótányér két egymást átfedő ovális mozgási mintával történő forogását. Ez azt jelenti, hogy egyetlen csiszolószemcse sem követi ugyanazt az utat kétszer, így még akkor is örvénykarcolás nélküli felületet biztosít, ha a szemcseillesztéshez csiszolja. Könnyű szerszámunk kompozit burkolata elnyeli a rezgést, a belső hangtompító pedig csillapítja a zajt. Az oldalon van egy kényelmes tárcsa, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen állítsa be a sebességet a hüvelykujjával. A pneumatikus energia sok folyamatos munkaórát tesz lehetővé, és messze meghaladja a hagyományos elektromos köszörűgépekét (a nagynyomású tömlő és a légkompresszor külön kapható). A 3M™ Hookit™ csiszolótányér (a szállítási terjedelem része) elnyeli az ütéseket és a rezgéseket, így biztosítva a problémamentes működést. A lemez kiváló ragasztószalagilárdságot biztosít, mégis lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét. Köszörűgépünk egy szívó nélküli modell, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek nem igényelnek porelszívás-t.

Előny:

  • A nagy teljesítményű, alacsony rezgésű motor és a gép összehangolt alkatrészei fáradságmentes és kényelmes munkavégzést biztosítanak
  • Könnyű, mégis robusztus kialakítás
  • Folyamatos sebességszabályozás
  • Széles légcsatorna a maximális porelszívás-hez
  • Ideális a szabálytalan felületek megmunkálásához nedves és száraz köszörülési műveletekben egyaránt
  • Tartalom: excentercsiszoló, csiszolótányér (többlyukas), tartozékok lemezcseréhez, olaj, csatlakozódugók a sűrített levegő ellátáshoz, kezelési utasítások, 3M szervizcsomag

Ajánlás:

  • Olyan helyeken használják, ahol a por eltávolítása nem jelent problémát
  • Optimalizálja az őrlést és a felületi előkészítést számos felületen, például fa, fém előkészítés festékekhez, üvegszálas és kompozit anyagokhoz, valamint sok más alapanyaghoz