3M™ Kontaktkar szalagcsiszoló géphez, 15 mm, 3 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, sarokprofilokhoz

Cikkszám: 7000060260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Érintkező kar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000060260
EAN / GTIN 04046719330225
Gyártó száma 7000060260
L-szám L51710 1086
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Optimalizálja a 3M™ övcsiszolót a 3M™ övcsiszoló rögzítőkarjaival. Szerelőkarjaink, hosszabbítóink és szerszámkészleteink robusztus kialakításuknak köszönhetően javítják termékét. A különböző minták szinte minden típusú kis felületen működnek.

Előny:

  • Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
  • Különböző tervek szinte minden típusú kis területen
  • Optimalizálja a 3M™ szalagcsiszoló-t.

Ajánlás:

  • Szélesebb sávokkal való használatra az érintkezőkerekeken