3M™ Szövet csiszolólap 314D, 230 mm x 280 mm, P50

Cikkszám: 7000060201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000060201
EAN / GTIN 04046719184453
Gyártó száma 7000060201
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

3M 314D egy univerzális csiszolószerszám fém és fa csiszolás kézzel vagy orbitális csiszoló. A rendkívül rugalmas és téphető szövetalapnak köszönhetően különösen alkalmas formázott vagy profilozott munkadarabokon történő alkalmazásra. Használható mind manuálisan, mind gépeken.

Előny:

  • Alumíniumoxid
  • Félig nyitott szórás
  • Nagyon rugalmas J-tissue támogatás
  • Teljes szintetikus gyanta kötés
  • Könnyen megtéphető hosszanti és keresztirányú irányban
  • Egyszerű, kézzel csiszolt alkalmazás

Ajánlás:

  • Használja a kontúrok, a sorjázás és a rozsda befejezéséhez