Anyag csiszológörgő 237AA, 330 mm x 50 m

Cikkszám: 7000060053
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000060053
EAN / GTIN 04001895631641
Gyártó száma 7000060053
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Trizact™ 237AA szövethenger rozsdamentes acél, szénacél, magas nikkelötvözet, titán és alumínium felületkezeléséhez és polírozásához készült. A 237AA sorozatú szitahengereinket a csiszolási sorozat végén elvégzendő utolsó simításokhoz és befejezésekhez terveztük. Az X-hátlap szilárdságot és stabilitást biztosít. Ez a csiszolószövet még hajlítás vagy tekercselés közben is ellenálló marad, így nem szakad vagy hámlik. Ideális olyan munkadarabokhoz, amelyeket már csiszolással és sorjamentesítéssel alakítottak és készítettek elő, mivel ezek az alkatrészek gyakran olyan csiszolóanyagot igényelnek, amely nem enged vagy tér el ebben a feldolgozási fázisban. Az alumínium-oxid csiszoló ásvány élesen vág, de lágy csiszolási mintázatot és végül sima, csiszolt felületet eredményez. A 3M Trizact csiszolóanyagok csökkentik a megmunkálási lépések számát a könnyű méret- és utómunka során, növelve az átmenő teljesítményt és lehetővé téve az egyenletes eredményeket. A 3M mikroreplikációs technológiája jelentős előnyöket kínál. A mikroreplikálás során kis háromdimenziós, piramisszerű struktúrákat rögzítenek egy hordozóanyaghoz. Ezek a piramisok csiszoló ásványi anyag rétegekből állnak, amelyek többszöri használat után elkezdenek letörni, így folyamatosan friss csiszoló ásványi anyag kerül a felszínre. A csiszoló ásványok megújulásának ez a ciklusa biztosítja, hogy a csiszolóanyag megőrzi élességét. A folyamatos éles eltávolításhoztásnak köszönhetően a csiszolóanyagot ritkábban kell cserélni, ami növeli az áteresztőképességet és a termelékenységet. És mivel az ásvány egyenletesen oszlik el a csiszolóanyag felületén, a munkadarabhoz való szilárd (és nem hullámzó) érintkezés következetes vágást eredményez. Az orvosi implantátumoktól és sebészeti műszerektől kezdve az autóipari sebességváltó alkatrészekig: A 3M Trizact csiszolóanyagok ideálisak a precíz műszaki követelményeket támasztó projektekhez, és következetes befejezést biztosítanak.

Előny:

  • Definiált, egységes szemcseszerkezet háromdimenziós szerkezetben
  • Félig rugalmas X-pad
  • Beépített köszörűsegédek
  • Állandó ásványi sűrűség, magasabb ásványi tömeg
  • Állandóan magas vágási teljesítmény
  • Takarítson meg időt és lépéseket a munkavégzéshez

Ajánlás:

  • Rozsdamentes acél, szénacél, magas nikkelötvözetek, Titan és alumínium megmunkálásához és polírozásához