Elektrosztatikus madár- és kisállat véde

Cikkszám: 7000058797
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000058797
EAN / GTIN 50051128567567
Gyártó száma 7000058797
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ elektrosztatikus állat védelemmelem robusztus műanyagból készült, kifelé sugárzó fém küllőkkel. Ha egy állat megérinti a küllőket, ártalmatlan áramütést kap, hasonlóan ahhoz, amit az elektromos szarvasmarha kerítések generálnak. Az állat nem sérült meg.

Előny:

  • Alkalmas 12 kV és 36 kV közötti izolátorokhoz
  • Bekapcsolt állapotban szerszám nélkül felszerelhető
  • A feszültség alá akasztórúddal szerelhető
  • UV-álló piros polipropilén test
  • Kiváló minőségű, nem rozsdás acél