Csendes ragasztószalaggalag adagoló, 75 mm, 1

Cikkszám: 7000056830
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Abroller für Klebeband

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000056830
EAN / GTIN 50021200398204
Gyártó száma 7000056830
L-szám L01310 134
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch® alacsony zajszintű ragasztószalaggalag adagoló H153 egy kényelmes, könnyű kézadagoló, amelyet kifejezetten a zajérzékeny területeken történő sima és csendes lecsévéléshez terveztek. Ez egy egyedülálló nyomórudat tartalmaz, amely csökkenti a zajt a szalag lehúzásakor. Ez a rugóterhelésű rúd folyamatosan a szalagtekercset az adagoló görgős magjához tolja, miközben egyidejűleg a ragasztószalaggalag-t olyan szögben szállítja, amely minimálisra csökkenti a hagyományos polipropilén szalagok által keltett nemkívánatos zajokat. Az adagoló kényelmes pisztolymarkolattal van felszerelve, amely lehetővé teszi a ragasztószalaggalag számára, hogy egy kézzel sima mozdulattal kiegyenesítse, vágja és nyomja. A könnyű adagoló 72 mm-es és 75 mm-es szélesség-es ragasztószalaggalagokhoz alkalmas, és könnyen feltölthető. Erős műanyagból és fém alkatrészekből készül, és éles szénacél pengéjével rendelkezik, amely tiszta és gyors vágást biztosít a ragasztószalaggalag számára. A Scotch® ragasztószalaggalag kézadagoló minden olyan alkalmazásban kötelező, ahol az árut kezelik, újracsomagolják vagy forgalmazásra előkészítik. Fogyóeszközök, elektronika, élelmiszer és ital, általános ipari termékek, gyógyszerek, irodai kellékek, karbantartás és javítás, irodaszerek, nyomtatás, raktárak, ipari berendezések, e-kereskedelmi szállítás és kiskereskedelmi üzletek csak néhány a sok helyen, ahol ezek az eszközök megtalálhatók. A kartonok lezárásán kívül nagyon kényelmesek az összeszereléshez, megerősítéshez, kötegeléshez és egyéb munkákhoz is. A hordozható kézi adagolók különböző súlyokban és méretekben kaphatók szinte bármilyen gyártási követelményhez.

Előny:

  • A készülék zökkenőmentesen és csendesen működik, így zajérzékeny helyeken is használható
  • A pisztolymarkolat kialakítása lehetővé teszi az egykezes lehúzást
  • Alkalmas 72 mm-es és 75 mm-es szélesség-vel rendelkező görgők számára
  • Könnyű kialakítás nagy ütésálló világosbarna műanyagból a könnyű kezelhetőség és irányítás érdekében
  • Kartondobozok és csomagolások lezárásához, összeszereléséhez, megerősítéséhez és kötegeléséhez