Füldugók, vezeték nélkül

Cikkszám: 7000052710
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2000 Darab
  • Rendelési lépések: 2000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000052710
EAN / GTIN 05015415104798
Gyártó száma 7000052710
L-szám L01110 70
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ e-A-RSoft™ FX™ füldugók szuper puha habbal rendelkeznek, amely a testhez simuló és kényelmes illeszkedést biztosítja, és nagyobb fülcsatornákhoz tervezték őket. A kényelmes harang forma és a sima, kúpos felület megkönnyíti a behelyezést – a füldugó könnyen megfogható lapos vége pedig megkönnyíti az eltávolításhoztást. A rendkívül puha poliuretán (PU) hab magas kényelmet és jó védelemmelmet nyújt, és a megbízható védelemmelem érdekében lezárja a fülcsatornát. A puha anyag hosszabb viselési időt tesz lehetővé. A 3M™ e-A-RSoft™ FX™ füldugókkal a legmagasabb zajcsökkentést érheti el a füldugók esetében – akár 37 dB-ig, teljes mértékben tesztelve és az en 352-2:2020 szabvány szerint jóváhagyva.

Előny:

  • Akár 37 dB-es zajszint elfojtása.
  • Az en 352-2:2020 szabvány szerint tesztelve.
  • A kúpos kialakítás a legtöbb fülcsatorna mérethez megfelelő illeszkedést biztosít
  • Szuper puha PU hab, amely lassan reformálja, a megbízható tömítés érdekében
  • Megbízható fülvédő, amely elég kényelmes a hosszabb viselethez
  • Kompatibilis a 3M™ e-A-RFIT™ kétfüles érvényesítő rendszerrel
  • Vezeték nélkül (es-01-020) és vezetékkel (es-01-021) kapható

Ajánlás:

  • Industrie

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz