3M™ Poliészter maszkolószalag 8901, 50 mm x 66 m, 0,061 mm

Cikkszám: 7000049599
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 Darab
  • Rendelési lépések: 24 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000049599
EAN / GTIN 50051111927699
Gyártó száma 7000049599
L-szám L01310 557
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A nagy igénybevételt jelentő feldolgozási körülményekhez a 3M™ poliészter szalag 8901 egy vékony, rugalmas poliészter ragasztószalaggalag, amely ideális a magas hőmérsékletű alkalmazások maszkolásához és a szilikonbevonatú felületekhez. A kék áttetsző hordozófilm szakadásálló. A szilikon ragasztóval bevont ragasztószalaggalag éles színéleket hoz létre, ezért nagyon alkalmas a porbevonat során a munka részeinek maszkolására. A legtöbb felületről tiszta, és egy menetben leválasztható anélkül, hogy megsérülne vagy elszakadna. Ez a ragasztószalaggalag erősen ajánlott a magas hőmérsékletnek kitett szilikon bélések, papír és fólia illesztéséhez is. Jó kémiai ellenállóképességének köszönhetően ez a ragasztószalaggalag bebizonyította magát a kémiai folyamatokban és más igényes munkafolyamatokban, például az anodizálásban. A nyomásérzékeny szilikon ragasztó széles hőmérséklet-tartományra alkalmas -50 °C és +204 °C között. Ajánlott alkalmazási területek munkadarabok maszkolása porbevonatban Szilikon bélések, fóliák és papírok ragasztása kompozitok ragasztása, amelyek savas vagy marató fürdőkben fémfelületeket fednek le, mint felület védelemmelem a karcolások ellen a kezelés és a szállítás során a 3M™ poliészter ragasztószalaggalag 8900. Sorozat jó választás porbevonatoláshoz

Előny:

  • Igényes körülmények között és -50 °C és +204 °C közötti hőmérsékleten használható
  • Tisztán eltávolítható még magas hőmérsékletnek való kitettség után is (pl.
  • Por bevonatához)
  • Poliészter film kiváló hő- és kémiai ellenállással és rugalmassággal egyidejűleg
  • A szilikon ragasztó a felületek széles köréből eltávolítható anélkül, hogy maradna
  • Áttetsző kék hordozó - könnyen látható és elhelyezhető
  • Jól tapad a nehezen tapadó felületekhez, mint például a szilikon bélésekhez és a kioldóanyagokkal bevont formákhoz
  • Tisztán eltávolítja a rozsdamentes acélt, az eloxált alumínium-t és az üveget még 5 óra után is, 170 °C-on
  • Csökkenti a lágyulás, szivárgás vagy a ragasztó átvitele által okozott hibákat
  • Kiváló hő-, kopás- és vegyszerállóság
  • Több hőálló, mint a gumi és akrilát ragasztók

Ajánlás:

  • A munkadarabok porbevonás közbeni lefedéséhez
  • Szilikon bélések, filmek és papírok illesztéséhez
  • Jól alkalmas akadályként az egyenlőtlen fémek elválasztására
  • Kompozitok kötése