3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalaggalag 5915F, fekete, 1168 mm x 33 m

Cikkszám: 7000049448
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000049448
EAN / GTIN 50051111077028
Gyártó száma 7000049448
L-szám L01310 1443
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Pillanatok alatt tiszta tapadás Az 5915-ös 3M™ VHB™ ragasztószalaggalagunk egy viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkező tartós akrilragasztóból áll. Ez egy 100%-ban zártcellás akril ragasztóból készült kétoldalas ragasztószalaggalag, amely rendkívül magas tapadással rendelkezik különböző anyagokhoz, mint például alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, kompozitok és műanyagok, akril, polikarbonátonát, ABS és festett vagy tömített fa. Ez a szalag kiváló nyírószilárdságot, alkalmazkodóképességet, felületi tapadást és hőmérsékletállóságot biztosít. Alkalmazásai az iparágak széles skálájára terjednek ki, beleértve a közlekedést, a készülékeket, az elektronikát, a kijelzőmegoldásokat és az általános ipart. Gyorsan és szilárdan ragasztja az anyagok széles körét hosszú távú használatra. Ajánlott alkalmazások: Díszítőanyagok és díszlécek, névtáblák és logók, kijelzők, panelrögzítések és merevítések. Az anyagok 3M VHB ragasztószalaggalaggal történő ragasztásával a súly eloszlik a teljes illesztésen. Megbízhatóság végig a 3M VHB ragasztószalaggalagok 5952 termékcsaládjával Ez a rendkívül jól alkalmazkodó, kétoldalas, nagy teljesítményű 3M VHB ragasztószalaggalag az 5952 termékcsaládból mindkét oldalán módosított akrilát ragasztóval van ellátva. A 3M VHB ragasztószalaggalagok 4941 termékcsaládját a szilárdság, az alkalmazkodóképesség és a ragasztóerő kombinációja jellemzi. Ezért ez az egyik legerősebb termékcsalád. A szalag kifejezetten alacsony, közepes és magas felületi energiájú műanyagokra, valamint fémre, üvegre és festékre tapad, beleértve a legtöbb porfestéket is. Használja ezt a szalagot polikarbonátonát lencsék LCD-hez, feliratokhoz és ablakok újrafestett vezérlőpanelekhez való ragasztásához és tömítéséhez. Egy nem hagyományos, nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalaggalag 1980-ban a 3M feltalálta a forradalmi VHB szalagokat. Ezek az egyedülálló ragasztószalaggalagok ötvözik az alkalmazkodóképességet az erőteljes tapadással. A VHB termékcsalád rendkívül nagy tapadással rendelkező szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll a termékalkalmazás és a műszaki támogatás terén. A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága A 3M VHB szalag olyan módon biztosít megnövelt kötésszilárdságot, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben azonnali szilárdságot biztosít használat közben. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Így Ön egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti. Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományával foglalkozik, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalkozások tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
  • 0,4 mm vastag, nagy alkalmazkodóképességű, nagy teljesítményű fekete kétoldalas ragasztószalag módosított akrilát ragasztóanyagból, sokféle anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Tartós tömítést hoz létre a nedvesség ellen stb.
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
  • Keskeny összekötő vonalak

Ajánlás:

  • Alkalmazás dekoratív anyagokhoz és csíkokhoz, névjelvényekhez és logókhoz, kijelzőkhöz, panel kötőelemekhez és merevítő elemekhez
  • Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelző- és kijelzőmegoldásokat és az általános ipart
  • Nehezen ragasztható anyagok, például
  • Porfestett felületek