Leírás:
A 3M™ Transfer ragasztószalaggalag 950 olyan alkalmazásokhoz használható, ahol nagy kezdeti tapadás és vékony kialakítás szükséges. Sokoldalú és ellenáll az UV sugárzásnak és a vegyi anyagoknak. Magas és alacsony felületi energiájú anyagok, strukturált műanyag felületek, habok, textíliák és bevonatos papír ragasztásához. Ez a tömörített védőpapíron nagy teljesítményű akrilát ragasztóból álló ragasztószalaggalag a következő célokra is használható: Ragasztófóliák, textíliák, lamináló hab, fényképek, textíliák és fém vagy műanyag típustáblák.
Előny:
- 132 µm vastag transzfer ragasztószalag rugalmas védőpapírral.
- Sokféle anyaghoz alkalmas.
- Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.
- Jó UV ellenállás.
- Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben.
- Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
- Az ideális, megbízható univerzális szíj számos alkalmazáshoz, ahol vékony szerkezetekre és erős tapadásra van szükség.
- Ideális mindenféle anyag széles körének ragasztásához, ha nagy hatékonyságú, nagy azonnali tapadású ragasztóra van szükség.
- Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése.
- Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fém-ból vagy műanyagból.
- Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése.
- Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fém-ból vagy műanyagból.
- Szálerősítés a ragasztóban
- A 927-es verzió vastagabb változata
Ajánlás:
- Alkalmas a repülés és az autóipar számára
- Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
- fém, lakk felületek, műanyag, papír, karton vagy fa ragasztása
- Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése