Scotch® magas hőmérsékletű színes vonalas szalag 4737T, áttetsző kék, 25 mm x 33 m

Cikkszám: 7000048627
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 36 Darab
  • Rendelési lépések: 36 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000048627
EAN / GTIN 00021200713552
Gyártó száma 7000048627
L-szám L01310 961
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A ragasztószalaggalag
Scotch® 4737TL magas hőmérsékletű színes szalag nyomásérzékeny természetes gumi ragasztóval rendelkezik, amely megbízhatóan tapad a felületi kontúrokhoz. A sima vinil hátlap anyag biztosítja az alkalmazkodóképességet a bonyolult formákkal és ívelt felületekkel való munkához. A speciálisan tervezett hordozóanyagnak köszönhetően ez a ragasztószalaggalag nem kiemelkedik a sarkokban vagy a süllyesztett területeken. A legfeljebb 149 °C hőmérsékletű égetési ciklusok után a ragasztószalaggalag 30 percig eltávolításhoztható, maradvány nélkül.

Ellenáll a hőterhelésnek, és minden maradvány nélkül eltávolításhoztható
a Scotch® High Temperature Color Line Tape 4737TL hőálló vinil hátlap anyaga tiszta eltávolításhoztást tesz lehetővé a darabnál, így időt takarít meg a gyártásban. A vinil hátlap anyag és a gumi ragasztó kombinációja 30 perces égési ciklusokkal 149 °C-ig magas hőmérsékleten biztosítja az erős tartást, és eltávolításhoztáskor minimális ragasztómaradékot hagy maga után. Kizárólag beltéri használatra tervezték, és nem szabad szabadban használni.

A 3M adaptív szalagokkal és dekoratív csíkos színes szalagokkal
, mint az ipari szalagok, ragasztók és egyebek elismert úttörője és vezető fejlesztője, a 3M kifejlesztett egy sor adaptálható ragasztószalaggalagot és dekoratív csík színes szalagot, amelyek még a legigényesebb ipari festési munkákat is képesek kezelni. Ezek a ragasztószalaggalagok iparágvezető technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi az éles tintaszéleket és a színelválasztást, miközben megakadályozza a tinta behatolását és az élek hámlását.

Előny:

  • Tiszta tintaszél és kiváló tintaszeparáció a magas hőmérsékletű festési folyamatokhoz
  • Optimális alkalmazkodóképességet biztosít ívelt alakzatokhoz és süllyesztett tárgyakhoz
  • Nyomásérzékeny természetes gumi ragasztót használ, amely megbízhatóan tapad a felületi kontúrokhoz
  • Optimális teljesítményt nyújt 149 °C-ig, akár 30 percig
  • Egy óra alatt akár 160 °C-ig terjedő ismétlődő szárítási ciklusokban is használható
  • Vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekhez használható
  • Könnyű maszkolás szűk kanyarokban
  • Azonnali felelősség
  • Nagyon jó alkalmazkodóképesség
  • Nagyon jó tartósság
  • Nagyon nagy szakadási és nyúlási kapacitás

Ajánlás:

  • Többszínű lakkok nehéz színes szegélyezéssel, pl.
  • Lökhárítókhoz, ajtópárkányokhoz stb. való alkalmazásokhoz
  • v.
  • m..