Leírás:
A 3M™ poliészter szalag 8402 egy vékony, adaptálható poliészter szalag, amely ideális a magas hőmérsékleten történő lefedéshez és a szilikon bevonatú felületekhez való tapadáshoz. A szalag egy szilikon ragasztóból áll, amely jól illeszkedik a fedéshez, és a legtöbb felületről tisztán eltávolításhoztható egy darabban. Ezt a szalagot a magas hőmérsékletnek kitett szilikon béléseken, papírokon és filmeken végzett állandó illesztési műveletek is jellemzik. A zöld szín megkönnyíti az azonosítást. Kivételes vegyszerállósággal ez az öv hatékonyan működik a legigényesebb munkakörülmények között, mint például az eloxálás. A nyomásérzékeny szilikon ragasztó 50 °C (60 °F) és 218 °C (425 °F) közötti széles hőmérsékleti tartományban működik. A 3M™ poliészter szalag 8402 hosszú élettartammal rendelkezik, és úgy tervezték, hogy szilárdan tapadjon és rugalmas maradjon.
Előny:
- Igényes munkakörnyezetekhez is alkalmas, 50 °C és 177 °C közötti hőmérsékleten is megtartja az autoklávozás rugalmasságát
- A szilikon ragasztó eltávolítható a különböző felületekről anélkül, hogy maradna
- A ragasztó és a hordozó kémiailag ellenálló, és tartósságot biztosít olyan mostoha körülmények között, mint az eloxálás
- Ideális a nehezen tapadó felületeken, például szilikonbevonatú papírokon és filmeken való illesztéshez
- Egyszerű és maradékmentes eltávolítás
- A szilikon ragasztó akár +200°C-os használatot is lehetővé tesz
Ajánlás:
- Lefedettség maratás és eloxálás során
- Elektromos porbevonat
- Szilikonizált védőpapírok illesztése
- Nyomtatott áramkörök gördülő ónbevonata