Leírás:
A 3M™ jelölő ragasztó fólia 471F egy puha PVC ragasztószalaggalag különböző alkalmazásokhoz. Alkalmas minden felület és tartály burkolására és lezárására, beleértve a kerek és szabálytalan alakú felületeket is, belső dekorációra, veszélyjelzésként, játékterek és területek jelölésére, valamint általában jelölésre és védelemmelemre. A film nagyon rugalmas, kopásálló és ellenáll számos oldószernek, kivéve a ketonokat, a klórozott szénhidrogéneket és az észtereket.
Előny:
- A fekete, 3,2 mm-es vastagság, zárt cellás, közepes sűrűségű habhordozó védelmet nyújt a por, a fény és a nedvesség ellen
- Tömítés nedvesség és por ellen
- A papírtartó lehetővé teszi a lyukasztást anélkül, hogy először egy másik hordozót a habra laminálna
- A ragasztószalag alkalmazkodóképessége lehetővé teszi az ívelt vagy szabálytalan alakú felületek ragasztását vagy tömítését
- Rezgéscsillapítás
- Vízálló
- Növelje a termék élettartamát
- Optimalizálja a terméktervezést
- Gyors és könnyen használható
- Kiváló akusztikai tulajdonságok
- Ideális por és nedvesség elleni tömítéshez, pl.
- B.
- Számítógépekben és egyéb elektronikus eszközökben
- Az érzékeny munkaeszközök alkatrészeinek gőzöléséhez és puha tárolásához
Ajánlás:
- Nagy energiájú anyagokra, például
- Fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag
- Bel- és kültéri használathoz.