Poliészter ragasztószalaggalag 396, átlátszó,

Cikkszám: 7000048490
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 Darab
  • Rendelési lépések: 24 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000048490
EAN / GTIN 00021200190865
Gyártó száma 7000048490
L-szám L01310 1754
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az átlátszó poliészter hátlap vékony vastagsága és szakítószilárdsága, valamint a gumi-gyanta ragasztó gyors tapadása és tartóereje biztosítja, hogy a 3M™ poliészter szalag 396 jól működjön számos alkalmazásban. A poliészter hátlap ellenáll a 40°C és 200°C közötti hőmérsékletnek, és kémiai és kopásálló.

Előny:

  • A poliészter hátlap anyagának köszönhetően ellenáll a kopásnak, a vegyi anyagoknak és a magas hőmérsékletnek
  • A gumi-gyanta ragasztó biztosítja a szilárd tapadást a szabálytalan felületeken
  • Ideális polietilénhez és más alacsony felületi energiájú anyagokhoz
  • Jó hőállóság 4 °C és 93 °C között
  • Különösen alkalmas alacsony energiájú felületeken való használatra

Ajánlás:

  • Összeillesztés, rögzítés, megerősítés, védelem és javítás, különösen az alacsony energiájú anyagok esetében