3M™ Vinyl ragasztószalaggalag 4508, fekete, 12 mm x 33 m, 3,2 mm

Cikkszám: 7000047496
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 18 Darab
  • Rendelési lépések: 18 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000047496
EAN / GTIN 50021200033129
Gyártó száma 7000047496
L-szám L01310 1408
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M egyoldalas habszalagok zárt cellás vinil habból készülnek, nagy szilárdságú akrilát ragasztóval. Ideálisak por és nedvesség elleni szigetelésre, például háztartási készülékekben, számítógépekben és egyéb elektronikus eszközökben. Kiváló akusztikai tulajdonságainak köszönhetően a Scotchfoam ragasztószalaggalagok alkalmasak érzékeny alkatrészek gőzölésére és puha tárolására is.

Előny:

  • A fekete, 3,2 mm-es vastagság zárt cellás, nagy sűrűségű habtartó védelmet nyújt a por, a fény és a nedvesség ellen
  • A hab egyik oldalán lévő tartós akril ragasztó jó öregedéssel és UV-ellenállással rendelkezik
  • Igényes alkalmazásokhoz, például tömítéshez, párnázáshoz, csillapításhoz vagy szigeteléshez tervezve
  • A ragasztószalag alkalmazkodóképessége lehetővé teszi az ívelt vagy szabálytalan alakú felületek ragasztását vagy tömítését
  • Rezgéscsillapítás
  • Vízálló
  • Növelje a termék élettartamát
  • Optimalizálja a terméktervezést
  • Gyors és könnyen használható
  • Kiváló akusztikai tulajdonságok
  • Ideális por és nedvesség elleni tömítéshez, pl.
  • B.
  • Számítógépekben és egyéb elektronikus eszközökben
  • Az érzékeny munkaeszközök alkatrészeinek gőzöléséhez és puha tárolásához

Ajánlás:

  • Nagy energiájú anyagokra, például
  • Fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag
  • Bel- és kültéri használathoz.