Leírás:
Használja a Standard Abrasives™ filc polírozó tárcsát a sorozat utolsó lépésében, hogy tükörsima felületet adjon a különböző fémeknek, beleértve a alumínium-t, a sárgarézet és a krómot. A reszponzív filc polírozó korongjaink nemez nemez nemez nemez szőtt szálakból készülnek, amelyek puhák és rugalmasak, mint a pamut. Ezek a szivacsos nemezszálak megakadályozzák, hogy a csiszolóanyag gyaluljon vagy deformálódjon a szubsztrátumon. A szálak közötti rések lehetővé teszik a forgácsok kiszökését, ami további előny, amely megakadályozza, hogy a csiszolóanyag eltömődjön a lerakódásokkal, ezáltal meghosszabbítva a csiszolóanyag élettartamát. Enyhe karcolást eredményeznek, és csak könnyű nyomást igényelnek, hogy a motoros minimális erőfeszítéssel és fáradtsággal jó eredményt érjen el. Az agresszív csiszolóanyagok használata után a munka befejezésére és lezárására szolgálnak - különösen durva vagy karcolódott fém alkatrészeken végzett munka esetén. Használja a tárcsákat alumínium, sárgaréz, rozsdamentes acél, króm és más fémek. A felület simításához polírozó vegyület adható. A lemezek nem szőtt szálai közötti rések segítenek a kötés megtartásában és az anyag egyenletes eloszlásában a felületen. Különböző méretekben kaphatók, a kisebbek pedig alkalmasak szűk és nehezen elérhető felületeken való munkavégzésre. A Quick Change TS és TR rögzítőrendszerek a tárcsáinkkal megkönnyítik a feldolgozást a tárcsák egyszerű cseréjével. A TS egy szabványos fém szempilla, a TR pedig egy nylon menetes hub (csavaros típus). Miután a tárcsát a megfelelő konzolhoz csatlakoztatta, esztergáló szerszámmal használható.
Előny:
- Hűtési működés, csökkenti a terhelés kockázatát
- Megfelel a kontúroknak, a sugarak-nek és a belső átmérőnek
- Területek
- Az érzékeny és rugalmas filcszálak megakadályozzák, hogy a munkadarabot kivágják vagy kivájják
- Használható alumínium, sárgaréz és króm
- Instant tárcsacsere gyorsváltó TS vagy TR szerelőrendszerrel
- A tárcsa középre van állítva, így biztosítva a zökkenőmentes működést
Ajánlás:
- Fényvisszaverő felületet érhet el számos fémen, beleértve a alumínium-t, a sárgarézet és a krómot