3M™ Standard Abrasives™ kompakt tárcsa LDW, 200 mm x 25 mm x 75 mm, 6S FIN

Cikkszám: 7000047106
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000047106
EAN / GTIN 00051115369773
Gyártó száma 7000047106
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

sorjázás és kritikus tűrésű alkatrészek a standard Abrasives™ könnyű sorjátlanító kerékkel. Használja kerekeinket számos szerszámhoz, automatizált berendezéshez, álló és hordozható egyenes szárú szerszámokhoz, valamint gépekhez. Ideálisak a könnyű sorjázás-hez, a keverőgépekhez, a szalagjelölésekhez és a kis alkatrészek simításához. Puha sűrűségük lehetővé teszi, hogy a csiszolóanyag alkalmazkodjon az aljzathoz, hogy megakadályozza az alákínálást és a kiömlést, míg a kerék nem fémes szerkezete nem szennyezi a munkadarabot. A kerekek gyors befejezési sebességet biztosítanak, amely kevesebb erőt igényel, mint sok más rivális, és megtartja a kenőanyag-ellenálló felületet.

Előny:

  • Ideális a könnyű sorjázás, bekeverés gépekhez és szalagokhoz, valamint a kis alkatrészek megmunkálásához
  • A puha sűrűségnek köszönhetően a csiszolóanyag alkalmazkodik az aljzathoz, hogy megakadályozza az alákínálást és a kiömlést
  • Gyors végsebesség, amely kevesebb erőt igényel, mint sok más rivális kerék
  • A kerék nem fém-ből készül, így nem szennyezi a munkadarabot
  • Kenett felületet tart fenn

Ajánlás:

  • Könnyű sorjázás, bekeverés, szalaghevederek és kis alkatrészek simításához
  • Számos szerszámhoz, automatizált berendezéshez, helyhez kötött és hordozható egyenes szárú szerszámokhoz és szállítógépekhez alkalmas