Sajtolt kompakt lemez SA-UW

Cikkszám: 7000047065
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000047065
EAN / GTIN 00051115356995
Gyártó száma 7000047065
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a Standard Abrasives™ alumínium Oxide Unitized Wheel - Series 900-et a nehéz sorjak hatékony eltávolításhoztásához és a keményebb fémek hatékony polírozásához. A 900-es sorozatú sűrű és agresszív kerekek nem szőtt anyagból készülnek, és a szélek legnagyobb szilárdságát és tartósságát kínálják. Medium vagy durva minőségű alumínium-oxidot használnak, amely ideális vas- és színesfémekhez, beleértve a alumínium-t. A kerekek az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányba futnak, ami nagyobb sokoldalúságot tesz lehetővé szerszámok és gépek használata esetén.

Előny:

  • Extra kemény perem, Medium és durva ásványi anyag a nehéz feladatokhoz
  • Az élellenállás meghaladja az 800 sorozatot, és hosszabb élettartamot biztosít nagy igénybevételű alkalmazásokban és keményfémben
  • Right és forgási irány bal a szerszámok és gépek sokoldalúságáért
  • A központosító kerék 25,4 mm és 152,4 mm közötti átmérővel kapható, és egy egységesített tüskével (külön kapható) csatlakoztatható a szerszámokhoz.
  • A középső furatkerék 1 és 6˝ közötti átmérővel kapható, és egy egységesített tüskével rendelkező szerszámokhoz csatlakoztatható (külön kapható).

Ajánlás:

  • A nehéz sorjak hatékony eltávolításához és a keményebb fémek hatékony polírozásához