3M™ Standard Abrasives™ préselt kompakt korong SA-UW 732, 150 mm x 6 mm x 25 mm, 7 SFN

Cikkszám: 7000047058
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000047058
EAN / GTIN 00051115355738
Gyártó száma 7000047058
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a Standard Abrasives™ Silicon Carbide Unified Wheel Series 700-et a nehéz megmunkálás hatékony kivitel-jához, még kemény fémeken is, mint például a Titan. A Series 700 kerekeink a tartósságot a Medium-tól a kemény élig ötvözik a legfinomabb szilícium-karbid ásványi anyaggal kemény felületeken, beleértve az egzotikus fémeket és a Titan-t. Kompozit anyagokon is használhatók. Ezek a kerekek felülmúlják a Unified 600 sorozatú kerekeket a hosszú élettartam és a hatékony, agresszív vágás érdekében. A kerekeink nyitott anyag terhelésálló, így a csiszolóanyag hosszabb ideig működik, a kerék pedig az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban halad, így szerszám és gép használata esetén még sokoldalúbb.

Előny:

  • A szilícium-karbid jól működik a vas- és színesfémeken, beleértve az egzotikus fémeket és a alumínium-t.
  • A központosító kerék 25,4 mm és 152,4 mm közötti átmérővel kapható, és univerzális tüskével (külön kapható) van a szerszámhoz rögzítve.
  • A nyílt háló terhelésálló, ami azt jelenti, hogy a csiszolóanyagok hosszabb ideig tartanak
  • Az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban fut a nagyobb sokoldalúság
  • A nyílt web terhelésálló, és hozzájárul a Service hosszabb élettartamához
  • A középső furatkerék 1 és 6˝ közötti átmérővel kapható, és egy egységesített tüskével (külön kapható) van a szerszámhoz rögzítve.

Ajánlás:

  • Kemény befejező feladatokat is végezhet keményfémeken, például Titan-en