3M™ Standard Abrasives™ préselt kompakt tárcsa SA-UW

Cikkszám: 7000046999
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000046999
EAN / GTIN 00051115352324
Gyártó száma 7000046999
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A hatékony és produktív Heavy-Duty élsorjázáshoz, bekeverés-hez és polírozáshoz használjon standard Abrasives™ 800 sorozatú alumínium-oxid gyorskioldó kerekeket. A 800-es sorozatú kerekeink Medium vagy durva alumínium-oxid csiszolóanyagokat kombinálnak egy kemény sűrűségű kerékkel, amely meghaladja az 700-es sorozatot nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ezek a kerekek keményebb anyagsűrűséggel és tartósabb éllel rendelkeznek. A nyitott webes anyag terhelésálló, így a csiszolóanyag hosszabb ideig tart. Az alumínium-oxid jó kiegészítője a vas- és színesfémeknek, beleértve a alumínium-t. A gyorscserélő rendszer lehetővé teszi a lemezek egyszerű rögzítését és cseréjét, növeli a szerszám hatékonyságát és az alkalmazottak produktivitás-jét.

Előny:

  • A nyitott háló terhelésálló, és hozzájárul a hosszabb élettartamú csiszoláshoz
  • Az 700-es sorozatnál keményebb anyagsűrűség és nagyobb élállóság a hosszabb élettartamért Heavy-Duty-feladatokban
  • Az alumínium-oxid ásványi anyag jól működik a vas- és színesfémeken, beleértve a alumínium-t.
  • A gyorscserélő alátét egyszerű felszerelése és cseréje növeli a szerszám és az alkalmazottak produktivitás hatékonyságát
  • A gyorscserélő alátét egyszerű felszerelése és cseréje növeli a szerszám és az alkalmazottak produktivitás hatékonyságát

Ajánlás:

  • A hatékony és produktív Heavy-Duty élsorjázás, bekeverés és polírozás érdekében