GP Plus kompakt lemez

Cikkszám: 7000046901
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000046901
EAN / GTIN 00051115332142
Gyártó száma 7000046901
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A sorjázás, bekeverés és a normál csiszolóanyagok™ univerzális és konvolutált kerékkel állandó Cut-sebességet érhet el. Kerekeink a Medium-t használják az ásványi anyagok finomhangolására, finom felületeket hozva létre olyan alkatrészeken, mint a sebészeti eszközök. Ezeket egy nyitott, terhelésálló hálóval gyártottuk, amely meghosszabbítja a csiszolóanyag Service élettartamát. Robusztus és ellenáll a széleknek, míg az éles vágóásványok gyorsan eltávolításhoztják a sorokat, és lehetővé teszik a kezelők számára a gyors és hatékony munkavégzést.

Előny:

  • Kiválóan használható sorjázás, bekeverés és Tisztításhoz, ha állandó Cut-sebességre és keréktartósságra van szükség
  • A gyors Cut sebesség segít gyorsan eltávolítani a sorokat, és növeli a produktivitás-t.
  • A Medium finom minőségű ásványi anyag finom felületeket hoz létre olyan alkatrészeken, mint a sebészeti eszközök
  • A kemény sűrűség ellenáll a széleknek
  • A nyílt háló terhelésálló, és meghosszabbítja a Service csiszolóanyagok élettartamát

Ajánlás:

  • sorjázás, bekeverés és tisztítás