3M™ Standard Abrasives™ Qiock Change TR préselt kompakt korong SA-UW 534, 75 mm x 6 mm, 75 mm x 6 mm

Cikkszám: 7000046897
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000046897
EAN / GTIN 00051115332036
Gyártó száma 7000046897
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használjon standard Abrasives™ 500 sorozatú szilícium-karbid gyorskioldó kerekeket a hatékony bekeverés-hez, a kisebb felületeken és kontúrokon történő simításhoz és polírozáshoz, könnyű nyomással. Puha sűrűségű kerekeink jól alkalmazkodnak, ami kritikus a szűk tűréseknél. A felületeket finom felületekké egyesíthetik, és ha szigorú tűrésekre van szükség, a kezelő számára a pontos eredmények elérése érdekében a finomságot biztosítják. A 500-es sorozatú unitized kerekek Cut-gyorsabbak, mint a hagyományos csiszolókorongok és nem szőtt textíliák keverése. Az ásványi anyag alkalmas vas- és nemvasfémek, köztük alumínium-ok kezelésére. A gyorscserélő rendszer lehetővé teszi a TR-stílusú gyorskioldó alátétek egyszerű felszerelését és cseréjét, hogy növelje a szerszám hatékonyságát és az alkalmazott produktivitás-t.

Előny:

  • Alkalmas vas- és színesfémekhez, beleértve a alumínium-t.
  • A nem szőtt textíliákat gyorsabban vágja le, mint a Standard Abrasives™ Buff and Blend
  • A puha sűrűség jól alkalmazkodik a szűk tűréseket igénylő felületeken végzett munkához
  • AZ EDGE tartósabb, mint a 500 sorozat a jobb Cut érdekében, és meghosszabbítja az élettartamot a könnyű sorjátlanításhoz és a keverő alkalmazások-hez
  • A TR-stílusú gyorskioldó alátét egyszerű felszerelése és cseréje növeli a szerszám hatékonyságát és az alkalmazott produktivitás-t.
  • A gyorscserélő alátét egyszerű felszerelése és cseréje növeli a szerszám és az alkalmazottak produktivitás hatékonyságát

Ajánlás:

  • bekeverés-hez, kisebb felületek és kontúrok simításához és polírozásához könnyű nyomással