Leírás:
A fémfelületekhez készült Scotch-Brite™ csiszolókorong a kis hibákat ötvözi, és számos lágyabb fémen dekoratív felületet biztosít. Lencséink alkalmasak a sima szemcsézet 3 vagy 4 felületek rozsdamentes acélra történő hatékony keverésére, és csiszolt vagy matt felületeket eredményeznek, például evőeszközök, díszlécek, építőelemek és szaniter szerelvények esetében. Ezeket a tárcsákat általában álló gépeken használják, és CRS és MED rácsokban, valamint 152,4 mm és 406,4 mm közötti átmérőkben, valamint szélességek 12,7 mm és annál nagyobb átmérőkben kaphatók. Rendkívül alkalmazkodó, alumínium-oxidból készülnek, egy kemény, szintetikus ásványi anyagból, amely gyorsan elhasználódik, és tökéletes felületet hagy maga után. Az alumínium-oxidot gyakran köszörüléshez és simításhoz használják, és alacsony hőtermelés jellemzi. Az ellenőrzött csiszolóanyag megakadályozza az alácsiszolást vagy a kitöltést, és számos felületen, például fa és fém, valamint vasötvözeteken használható. Az ipari Scotch-Brite csiszolóanyagok egyedülálló termékek a felületmegmunkáláshoz. A csiszolóanyagok nem szőtt nejlon szálakba vagy szintetikus szálakba vannak beágyazva. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolóanyag-rendszert eredményez, amely a termék teljes élettartama alatt állandó eredményeket ér el. A nyitott, nem szőtt szerkezet lehetővé teszi a hűvös vágást és porlepergető, így a szálak megtartják magas lehordási teljesítmény-jukat, mert nem tömődnek el.
Előny:
- A nagy alkalmazkodóképesség és az egyenletes kopás egyenletes vágásokat és kiváló szatén, maró és kefefelületeket biztosít
- A nyitott, nem szőtt konstrukció ellenáll a stressznek, és hűvösen működik, hogy professzionális eredményeket érjen el rozsdamentes acél, sárgaréz, alumínium és más fémek esetén
- Az ellenőrzött köszörülés megakadályozza az aláfutást és a köszörülést
Ajánlás:
- Ezzel az opcióval kombinálhatja a felületeket 3 vagy 4 görgővel rozsdamentes acélon, és csiszolt vagy szatinált felületeket hozhat létre evőeszközökön, készülékpaneleken, építőelemeken és szanitereken.