Scotch-Brite™ Cut and Polish kompakt lemez CP-WL, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 7A MED

Cikkszám: 7000045986
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000045986
EAN / GTIN 50048011032769
Gyártó száma 7000045986
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Speciális kompakt tárcsa dekoratív, finom felületek eléréséhez, különösen rozsdamentes acélon.

Előny:

  • CP anyag
  • Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
  • Elérhető a legkisebb méretekben
  • Állandó munka eredmények a szerszám teljes élettartama alatt
  • Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is
  • Sima felület
  • Nincs eltérés a felszíni képen
  • Nincs változás a munkadarab geometriájában
  • Takarítson meg időt és pénzt
  • Sűrű vonalú kép
  • A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű feldolgozása
  • Nagy sebességű gépeken használható

Ajánlás:

  • Speciális kompakt tárcsa dekoratív, durva felületek eléréséhez jellegzetes vonalmintázattal, különösen lágyabb fémekkel, mint például a réz vagy a alumínium