Scotch-Brite™ Roloc™ kompakt tárcsa XL-UR, 50,8 mm, keménység 8, A MED

Cikkszám: 7000045980
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 60 Darab
  • Rendelési lépések: 60 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000045980
EAN / GTIN 50048011171925
Gyártó száma 7000045980
L-szám L51710 946
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ ROLOC™ EXL kompakt tárcsa kiválóan alkalmas a fémmegmunkálás különböző alkalmazásaihoz és a kész alkatrészekhez, ahol a szűk tűréshatárok fontosak. Tárcsáink professzionális eredményeket biztosítanak a hegesztés polírozásában, a repülőgép alkatrészek sorjázás, valamint a fémek, műanyagok és kompozitok széles skálájának tompításában és befejezésében. A tárcsák különböző szemcseméretben kaphatók (a finomtól a közepesig a durváig). A nagyobb sűrűségű EXL-anyag biztosítja a szükséges robusztusságot és agresszív vágóerőt, hogy hatékonyan sorjázás éleket és sarkokat érjen el a munkadarab sérülése nélkül. Az alacsonyabb sűrűségek puhák és alkalmazkodóak, és jól illeszkednek a profilfelületek felületéhez. A Roloc gyorscserélő lemezek kisebb lemezek, és gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók Roloc csiszolótányér-hez*, így a lemezek könnyen cserélhetők különböző feladatok között vagy többlépcsős befejezési folyamatokban. A ROLOC rendszer nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban is biztonságos tartást biztosít, a 3M ROLOC tárcsák széles választéka pedig lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt váltson a különböző alkalmazások között. A panelek lehetővé teszik a panel szélével és felületével való munkát megszakítás nélkül a hardver rögzítéséhez. A Scotch-Brite felületkezelő termékek nylon vagy szintetikus nem szőtt szálakba integrált csiszolóanyagokat tartalmaznak. A csiszolóanyagok szálakkal való kombinálása olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és csökkenti az alkatrészek elszíneződésének és deformálódásának kockázatát. A szálak porállóak, így a csiszolóanyagok a szálak eltömődésének csökkentésével megőrzik nagy vágási teljesítményüket, ami a lemez élettartamát is meghosszabbítja.

Előny:

  • Erős, kompakt kialakítás a hatékony élsorjázás és simítás érdekében
  • A nagy sűrűségek jó vágástartást biztosítanak, és biztosítják az egyenletes felületmegjelenést és a nagy vágási teljesítményt
  • Az alacsonyabb sűrűségek alkalmazkodóképességet és rugalmasságot biztosítanak lapos, profilozott vagy szabálytalan felületek megmunkálásához a munkadarab sérülése nélkül
  • Préselt, nyílt szálú gyapjúszerkezet és egyenletes szemcseeloszlás homogén csiszolási kép-hez
  • 3M™ Roloc™ rögzítő rendszer a gyors és egyszerű tárcsacsere-ért többlépcsős befejezési folyamatokban

Ajánlás:

  • Különösen alkalmas sorjázásra, különösen rozsdamentes acélon, csökkentve az érdesség mélységét
  • polírozáshoz of welds, sorjázás of aircraft parts, vagy keverés és befejező számos fém, műanyag és kompozitok