Kompakt lemez ST-WL, 203,2 mm, 25,4 mm,

Cikkszám: 7000045862
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000045862
EAN / GTIN 00048011039671
Gyártó száma 7000045862
L-szám L51710 999
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a Scotch-Brite™ SST géptelenítő kereket az éles marások és a sugaras élek eltávolításhoztásához a rozsdamentes acélból, titánból és más kihívást jelentő ötvözetekből. SST-korongjaink robusztusak, sűrűek és alkalmazkodóképesek, és ideálisak bonyolult formák és kontúrok megmunkálásához. Elég erősek ahhoz, hogy fúrás, lyukasztás, bélyegzés és más megmunkálási műveletek során könnyen eltávolításhoztsák a marásokat és a sugár alakú éleket, de nem veszélyeztetik a kritikus tűréseket. Az SST-korongokat a repülőgépiparban gyakran használják turbinalapátok és -lapátok sorjázására és kikészítésére, sebészeti műszerek polírozására és keverésére, valamint alumíniumöntvény állkapcsok sorjázására. Ezeket a kerekeket jellemzően helyhez kötött gépeken használják. 101,6 mm és nagyobb átmérővel és 914,4 mm szélességig kaphatók. Szilíciumkarbidból vagy alumínium-oxidból készült finom csiszolóanyagokat használnak. A szilíciumkarbid egy éles, kemény szintetikus csiszolóanyag, amely jól alkalmazható kemény anyagok vágására. Az alumínium-oxid egy kemény, tömbszerű ásvány, amely nagy vágási sebességgel és hosszú élettartammal rendelkezik. A szilícium-karbid gyorsabban törik, mint az alumínium-oxid, és finomabb felületet eredményez. A Scotch-Brite tekercsek úgy jönnek létre, hogy a csiszolóanyag rétegeit egy központi mag köré tekerik. A háromdimenziós szövedékszerkezet egyenletes felületet hoz létre, és az élek sugarazására is használható. A szintetikus szálakat és a csiszolóanyag-részecskéket összekötjük, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzunk létre, amely a termék élettartama alatt konzisztens eredményeket biztosít. A nyitott pólya kialakítása folyamatosan friss csiszolóanyagnak teszi ki a munkafelületet, így egyenletes, simább felületet biztosít - az alkatrész túlterhelésének és a kritikus tűrések megzavarásának kockázata nélkül. Hűvösebb futású és ellenáll a feszültségnek, meghosszabbítva a termék élettartamát - mindez növeli a termelékenységet.

Előny:

  • A nem szövött webes szerkezet ellenáll a terheléseknek, és folyamatosan friss csiszolóanyagokat szállít a felületre
  • Demolds és finomítja az igényes ötvözeteket
  • Nagyobb sűrűségű kerék, amely megtartja az alkalmazkodóképességet a komplex geometriák és kontúrok befejezéséhez

Ajánlás:

  • A repülőgépiparban használják a sorjázás-hez és a turbinalapátok és lapátok simításához
  • Sebészeti eszközök polírozás és bekeverés
  • sorjázás of alumínium öntött panelek