3M™ Tányérbetét anyag reszelőszalagos géphez, 12,7 mm x 117,8 mm x 3,175 mm, puha, 28377

Cikkszám: 7000045264
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000045264
EAN / GTIN 00051141283777
Gyártó száma 7000045264
L-szám L01130 101427
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Támassza alá a csiszolószalagokat 3M™ szalagcsiszoló lemezes anyaggal. Kárpitanyagaink vékony, puha és kemény sűrűségben kaphatók. A következő sávszélességekhez tervezték őket: 12,7 mm, 19,05 mm és 25,40 mm. Van egy nagyobb, puha sűrűségű bélésanyag is, amelyet a Cut bármilyen szíjméretű karhoz használhat.

Előny:

  • Ragasztótartozék
  • 12,7 mm, 19,05 mm és 25,40 mm szíjszélesség
  • Állítható méret minden karhoz övméretben

Ajánlás:

  • Csiszolószalagok támogatása