3M™ 661X gyémánt lappoló fólia, 3,0 mikron, korong 203,2 mm

Cikkszám: 7000044853
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000044853
EAN / GTIN 50051111500465
Gyártó száma 7000044853
L-szám L51710 797
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez. Minden Diamond lapping filmet ″nedves″ -ként kell használni. Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként.

Előny:

  • Leggyakrabban használt gyémánt lapping film
  • Gyors köszörülés, nagyobb teljesítmény
  • Laposabb felület és éles élek
  • Egyenletes felület
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal
  • Szintetikus gyémánt gabona
  • Víz- és olajálló
  • Precíz és reprodukálható felületi minőség
  • Még több befejezés
  • A legkeményebb gabonatípus
  • Felhasználóbarát kezelés
  • Tárcsaként, lapként és görgőként kapható

Ajánlás:

  • Lapos lapozáshoz, üvegszálas csatlakozók polírozásához és nagyon kemény felületek szupersimításához
  • A pontosan osztályozott gyémánt részecskék egyenletes felületének elérése