3M™ Diamond Lapping Film 661X, 15,0 mikron, tekercs, 50,8 mm x 15,24 m x 76,2 mm mag, ASO

Cikkszám: 7000044752
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000044752
EAN / GTIN 00051111698341
Gyártó száma 7000044752
L-szám L51710 1157
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez. Minden Diamond lapping filmet ″nedves″ -ként kell használni. Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként.

Előny:

  • Leggyakrabban használt gyémánt lapping film
  • Gyors köszörülés, nagyobb teljesítmény
  • Laposabb felület és éles élek
  • Egyenletes felület
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal
  • Szintetikus gyémánt gabona
  • Víz- és olajálló
  • Precíz és reprodukálható felületi minőség
  • Reprodukálható felületi minőség
  • Még több befejezés
  • A legkeményebb gabonatípus
  • Felhasználóbarát kezelés
  • Tárcsaként, lapként és görgőként kapható

Ajánlás:

  • Minden Diamond lapping filmet ″nedves″-ként kell használni
  • Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként
  • Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez